※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限パワーEM MSX440
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07190137
品番
08-00144-01300 (MSX440 13M)
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13
シャンク径(Φmm)
16
材質
極超微粒子超硬合金
刃長(mm)
26
刃数
4
全長(mm)
90
トラスコ品番
726-3741