※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限パワーEM MSX440
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
16
注文コード
07190164
品番
08-00144-01600 (MSX440 16M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,700
この商品は
刃径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
材質
極超微粒子超硬合金
刃長(mm)
32
刃数
4
全長(mm)
90
トラスコ品番
726-3775