※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限パワーEM MSX440
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07190173
品番
08-00144-01800 (MSX440 18M)
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
シャンク径(Φmm)
20
材質
極超微粒子超硬合金
刃長(mm)
32
刃数
4
全長(mm)
105
トラスコ品番
726-3783