ばんじゅうフタ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07190407 品番 70230000CL202
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

極度にシンプル化され美しく、滑らかな形状、軽量で作業性に富んだデザイン。その優れたデザインは日本における製菓・製パン用コンテナーの基本形状になってます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PP 外寸(mm)584×399×30 クリーム 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×399×30 トラスコ品番355-9203 摘要適合コンテナ:SK-54、SKBAN-A-CL、SKBAN-B-CL 嵌合商品油脂箱
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※(メーカー型式)201351用のふたになります。※個人宅への配送不可商品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07190407
2024-01-20
用途:
ばんじゅうの蓋
飲食業

サンコー番重の蓋とそて使用。サイズは572×387×112のばんじゅうにピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする