80005700GLLHG サンセパレーター90 サンコー(三甲) 07190425 80005700GLLHG サンセパレーター90 サンコー(三甲) 07190425 80005700GLLHG サンセパレーター90 サンコー(三甲) 07190425

サンセパレーター90

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07190425 品番 80005700GLLHG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。

長さ(mm)580 高さ(mm)90 厚さ(mm)5 グレー 種別90 材質フィラー入PP ピッチ(mm)20 外寸(mm)580×90×5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする