曜日別特売
UCP214 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191983

UCP214 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191983
UCP214 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191983

ピロー形ユニット UCP形

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)70
70
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
寸法J(mm)210
210
280
95
105
121
127
137
146
159
171
184
203
217
232
247
262
132
140
160
170
190
212
236
250
260
290
300
320
330
360
380
400
450
480
500
内容量1個注文コード07191983品番UCP214
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

用途伝動装置、一般機械など寸法A(mm)72寸法B(mm)74.6寸法H(mm)79.4寸法H1(mm)28寸法H2(mm)156寸法J(mm)210寸法L(mm)266寸法L1(mm)78寸法N(mm)25寸法N1(mm)30寸法S(mm)30.2寸法d(mm)70形状ピロー形ユニット適合P214グリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)基本静定格荷重(kN)44.1基本動定格荷重(kN)62.2軸受呼び番号UC214取付ボルトの呼びM20係数14.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07191895
2024-12-12
用途: 機械のベアリング
大角水産農・林・水産業

近くの店の半額ぐらい、性能に問題なし、いいものだとおまう

対象商品 : 07191895
2023-09-01
用途: 機械のメンテナンス時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 07191886
2022-09-14
用途: 轆轤制作
佐世保独楽本舗

昔より長く使っていますが、とても長持ちでベアリングのガタも日曜以外毎日10年以上轆轤を廻しても来ません。

1が参考にしています
対象商品 : 07191904
2022-08-26
用途: 機械部品
製造業

まだ使用していませんが問題ないと思います。また機会があれば利用させて頂きます。

対象商品 : 07191904
2022-03-17
用途: 機械のメンテナンスで
農・林・水産業

直ぐ対応していたただき助かりました!
性能が凄く良いです!

対象商品 : 07191861
2022-02-21
用途: 部品の取替に使用
株式会社三輪そうめん丸久製造業

発送が早くて助かりました。
また注文したいと思います。

対象商品 : 07191956
2020-06-08
用途: 機械加工時の作業時に使用
製造業

他社にもいくつか販売されていますが、モノタロウさんからだと迅速に届けていただけるのでいつも利用しています。また、メーカーの種類も各種揃えてあるので買いたいものが買えます。良い商品です。

対象商品 : 07191904
2019-01-11
用途: 機械組み立て

同様の物を比較しながら選定でき、コストパフォーマンスの優れていて助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする