曜日別特売
UCP217CD ピロー形ユニット UCP-CD形 FYH(日本ピローブロック) 07192376

UCP217CD ピロー形ユニット UCP-CD形 FYH(日本ピローブロック) 07192376
UCP217CD ピロー形ユニット UCP-CD形 FYH(日本ピローブロック) 07192376

ピロー形ユニット UCP-CD形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)85
内容量1個注文コード07192376品番UCP217CD
参考基準価格(税別)¥58,340販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

用途伝動装置、一般機械など寸法A(mm)83寸法B(mm)85.7寸法H(mm)95.2寸法H1(mm)32寸法H2(mm)185寸法J(mm)247寸法L(mm)310寸法L1(mm)90寸法N(mm)25寸法N1(mm)40寸法S(mm)34.1寸法d(mm)85形状ピロー形ユニット適合P217カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)61.9基本動定格荷重(kN)84.0軸受呼び番号UC217取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)10.8(参考)係数14.5カバー寸法(mm)112(As)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07192281
2020-12-05
用途: 交換メンテナンス
農・林・水産業

同じものを使っていたのですが経年劣化でベアリングが落ちたので交換しました。海水がかかる過酷環境で20年以上使えたので満足しています。同じ商品が見つかり安心しました。これからもよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする