寸法A(mm)31寸法A0(mm)40.2寸法A1(mm)13寸法A2(mm)18寸法B(mm)38.1寸法J(mm)83寸法L(mm)108寸法N(mm)12寸法S(mm)15.9寸法d(mm)30形状角フランジ形ユニット適合F206カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)11.3基本動定格荷重(kN)19.5軸受呼び番号UC206取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)1.1(参考)係数13.9カバー寸法(mm)44(As)RoHS指令(10物質対応)対応