寸法A(mm)43寸法A0(mm)58.4寸法A1(mm)18寸法A2(mm)25寸法B(mm)55.6寸法J(mm)130寸法L(mm)162寸法N(mm)19寸法S(mm)22.2寸法d(mm)55形状角フランジ形ユニット適合F211カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)29.4基本動定格荷重(kN)43.4軸受呼び番号UC211取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)3.4(参考)係数14.4カバー寸法(mm)63(As)RoHS指令(10物質対応)対応