寸法A(mm)50寸法A0(mm)69.7寸法A1(mm)22寸法A2(mm)30寸法B(mm)65.1寸法J(mm)149寸法L(mm)187寸法N(mm)19寸法S(mm)25.4寸法d(mm)65形状角フランジ形ユニット適合F213カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)40.1基本動定格荷重(kN)57.2軸受呼び番号UC213取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)5.2(参考)係数14.4カバー寸法(mm)74(As)RoHS指令(10物質対応)対応