寸法A(mm)63寸法A0(mm)87.6寸法A1(mm)24寸法A2(mm)36寸法B(mm)85.7寸法J(mm)175寸法L(mm)220寸法N(mm)23寸法S(mm)34.1寸法d(mm)85形状角フランジ形ユニット適合F217カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)61.9基本動定格荷重(kN)84.0軸受呼び番号UC217取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)8.9(参考)係数14.5カバー寸法(mm)92(As)RoHS指令(10物質対応)対応