寸法A(mm)58寸法A0(mm)83.3寸法A1(mm)22寸法A2(mm)34寸法B(mm)82.6寸法J(mm)165寸法L(mm)208寸法N(mm)23寸法S(mm)33.3寸法d(mm)80形状角フランジ形ユニット適合F216カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形基本静定格荷重(kN)53.0基本動定格荷重(kN)72.7軸受呼び番号UC216取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)8.5(参考)係数14.6カバー寸法(mm)103(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応