UCFL202 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193541

UCFL202 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193541
UCFL202 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193541

菱フランジ形ユニット

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)15
内容量1個注文コード07193541品番UCFL202
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。

用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど寸法A(mm)25.5寸法A0(mm)33.3寸法A1(mm)11寸法A2(mm)15寸法B(mm)31寸法H(mm)113寸法J(mm)90寸法L(mm)60寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7寸法d(mm)15形状菱フランジ形ユニット適合FL204カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)基本静定格荷重(kN)6.65基本動定格荷重(kN)12.8軸受呼び番号UC202取付ボルトの呼びM10係数13.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07193645
2022-05-06
用途: シャフトの軸受に使用

個別で一番安かったので買った。性能は問題ないです。

対象商品 : 07193593
2020-05-15
用途: スラリーインジェクターとトラクターの接続
農・林・水産業

ピタッと気持ち良く収まりました。動きもスムーズです。

対象商品 : 07193566
2015-07-03
用途: 修理作業

各サイズ格安購入出来てとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする