曜日別特売
UCFL214C 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193803

UCFL214C 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193803
UCFL214C 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193803

菱フランジ形ユニット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)70
内容量1個注文コード07193803品番UCFL214C
参考基準価格(税別)¥32,040販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

用途
ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど
寸法A(mm)54寸法A0(mm)75.4寸法A1(mm)20寸法A2(mm)31寸法B(mm)74.6寸法H(mm)265寸法J(mm)216寸法L(mm)160寸法N(mm)23寸法S(mm)30.2寸法d(mm)70形状菱フランジ形ユニット適合FL214カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形基本静定格荷重(kN)44.1基本動定格荷重(kN)62.2軸受呼び番号UC214取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)5.7(参考)係数14.5カバー寸法(mm)80(As)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07193706
2016-08-22
用途: 機械のメンテナンス時

交換後の動作、実運用にも問題なく活躍しています。
一品一品の細かな付属部品も脱落することなく且つ解かりやすい適切な梱包でした。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする