用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど寸法A(mm)54寸法A0(mm)75.4寸法A1(mm)20寸法A2(mm)31寸法B(mm)74.6寸法H(mm)265寸法J(mm)216寸法L(mm)160寸法N(mm)23寸法S(mm)30.2寸法d(mm)70形状菱フランジ形ユニット適合FL214カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形基本静定格荷重(kN)44.1基本動定格荷重(kN)62.2軸受呼び番号UC214取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)6.6(参考)係数14.5カバー寸法(mm)93(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応