用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど
寸法A1(mm)26寸法A2(mm)10寸法A3(mm)12寸法A4(mm)40.2寸法B(mm)49.2寸法H3(mm)105寸法J(mm)132寸法J1(mm)93.3寸法L(mm)160寸法N(mm)16(±0.2)寸法S(mm)19寸法d(mm)45形状印ろう付丸フランジ形ユニット適合FC209カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)21.3基本動定格荷重(kN)34.1軸受呼び番号UC209取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.6(参考)係数14.0カバー寸法(mm)44(As)RoHS指令(10物質対応)対応