用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど寸法A1(mm)42寸法A2(mm)18寸法A3(mm)16寸法A4(mm)67.3寸法B(mm)82.6寸法H3(mm)170寸法J(mm)200寸法J1(mm)141.4寸法L(mm)240寸法N(mm)23(±0.2)寸法S(mm)33.3寸法d(mm)80形状印ろう付丸フランジ形ユニット適合FC216カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)53.0基本動定格荷重(kN)72.7軸受呼び番号UC216取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)8.7(参考)係数14.6カバー寸法(mm)72(As)RoHS指令(10物質対応)対応