用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど
寸法A1(mm)28寸法A2(mm)10寸法A3(mm)12寸法A4(mm)42.6寸法B(mm)51.6寸法H3(mm)110寸法J(mm)138寸法J1(mm)97.6寸法L(mm)165寸法N(mm)16(±0.2)寸法S(mm)19寸法d(mm)50形状印ろう付丸フランジ形ユニット適合FC210カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形基本静定格荷重(kN)23.3基本動定格荷重(kN)35.1軸受呼び番号UC210取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)3.4(参考)係数14.4カバー寸法(mm)58.5(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応