用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど
寸法A1(mm)36寸法A2(mm)16寸法A3(mm)14寸法A4(mm)55.7寸法B(mm)65.1寸法H3(mm)145寸法J(mm)170寸法J1(mm)120.2寸法L(mm)205寸法N(mm)19(±0.2)寸法S(mm)25.4寸法d(mm)65形状印ろう付丸フランジ形ユニット適合FC213カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形基本静定格荷重(kN)40.1基本動定格荷重(kN)57.2軸受呼び番号UC213取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)6.4(参考)係数14.4カバー寸法(mm)73(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応