寸法A1(mm)20.5寸法A2(mm)10寸法A3(mm)5寸法A4(mm)28.3寸法B(mm)31寸法H3(mm)62寸法J(mm)78寸法J1(mm)55.1寸法L(mm)100寸法N(mm)12(±0.2)寸法S(mm)12.7寸法d(mm)20形状印ろう付丸フランジ形ユニット適合FC204カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)6.65基本動定格荷重(kN)12.8軸受呼び番号UC204取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.84(参考)係数13.2カバー寸法(mm)38.5(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応