UCFC206FD 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195097

UCFC206FD 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195097
UCFC206FD 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195097

印ろう付丸フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)30
内容量1個注文コード07195097品番UCFC206FD
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

用途
回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど
寸法A1(mm)23寸法A2(mm)10寸法A3(mm)8寸法A4(mm)32.2寸法B(mm)38.1寸法H3(mm)80寸法J(mm)100寸法J1(mm)70.7寸法L(mm)125寸法N(mm)12(±0.2)寸法S(mm)15.9寸法d(mm)30形状印ろう付丸フランジ形ユニット適合FC206カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)11.3基本動定格荷重(kN)19.5軸受呼び番号UC206取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)1.6(参考)係数13.9カバー寸法(mm)45(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする