曜日別特売
UCT207CD テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195666

UCT207CD テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195666
UCT207CD テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195666

テークアップ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)35
内容量1個注文コード07195666品番UCT207CD
参考基準価格(税別)¥9,730販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。

用途
ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど
寸法A(mm)37寸法A1(mm)12寸法A2(mm)30寸法B(mm)42.9寸法H(mm)102寸法H1(mm)89寸法H2(mm)64寸法L(mm)129寸法L1(mm)78寸法L2(mm)13寸法L3(mm)64寸法N(mm)22寸法N1(mm)16寸法N2(mm)37寸法S(mm)17.5寸法d(mm)35形状テークアップ形ユニット適合T207カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)15.4基本動定格荷重(kN)25.7軸受呼び番号UC207ユニット質量(kg)1.6(参考)係数13.9カバー寸法(mm)59(As)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする