用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど
寸法A(mm)49寸法A1(mm)16寸法A2(mm)37寸法B(mm)51.6寸法H(mm)117寸法H1(mm)102寸法H2(mm)83寸法L(mm)149寸法L1(mm)90寸法L2(mm)16寸法L3(mm)86寸法N(mm)29寸法N1(mm)19寸法N2(mm)49寸法S(mm)19寸法d(mm)50形状テークアップ形ユニット適合T210カバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)23.3基本動定格荷重(kN)35.1軸受呼び番号UC210ユニット質量(kg)2.6(参考)係数14.4カバー寸法(mm)73(As)RoHS指令(10物質対応)対応