寸法A(mm)64寸法A1(mm)22寸法A2(mm)38寸法B(mm)55.6寸法H(mm)146寸法H1(mm)130寸法H2(mm)102寸法L(mm)171寸法L1(mm)106寸法L2(mm)19寸法L3(mm)95寸法N(mm)35寸法N1(mm)25寸法N2(mm)64寸法S(mm)22.2寸法d(mm)55形状テークアップ形ユニット適合T211カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形基本静定格荷重(kN)29.4基本動定格荷重(kN)43.4軸受呼び番号UC211ユニット質量(kg)5.2(参考)係数14.4カバー寸法(mm)99(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応