寸法A(mm)48寸法B1(mm)35寸法H(mm)47.6寸法H1(mm)16寸法H2(mm)93寸法J(mm)127寸法L(mm)167寸法L1(mm)51寸法N(mm)17寸法N1(mm)21寸法d(mm)30形状ピロー形ユニット適合P207その他アダプターは別売りですカバー鋼板カバー付きタイプ貫通形基本静定格荷重(kN)15.4基本動定格荷重(kN)25.7軸受呼び番号UK207取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.7(参考)係数13.9アダプター型式H307Xカバー寸法(mm)59(As)RoHS指令(10物質対応)対応