曜日別特売
SBPF204 鋼板製丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197355

SBPF204 鋼板製丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197355
SBPF204 鋼板製丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197355

鋼板製丸フランジ形ユニット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)20
内容量1個注文コード07197355品番SBPF204
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。

用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど寸法A(mm)16寸法A1(mm)4寸法B(mm)25寸法H(mm)90寸法H2(mm)55(最小)寸法J(mm)71.5(±0.4)寸法N(mm)9(±0.25)寸法S(mm)7寸法d(mm)20形状鋼板製丸フランジ形ユニット適合PF204軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)基本静定格荷重(kN)6.65基本動定格荷重(kN)12.8軸受呼び番号SB204取付ボルトの呼びM8ユニット質量(kg)0.33(参考)係数13.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07197364
2017-12-24
用途: 農業機械の修理
農・林・水産業

メーカー発注しても時間が掛かる部品でも分解してからの注文ですぐ手元に届く大変重宝しています。

対象商品 : 07197355
2017-08-27
用途: ダンボールの切断に使用
株式会社城山

巻ダンボールの送りローラの軸受に使用しています。しっかりと重さを支えて安定回転しています。問題有りません。

対象商品 : 07197364
2017-07-07
用途: ローラー製作
株式会社ファンハウス製造業

価格もリーズナブルでとても作業性が良かった。
次回もこれを購入しようと思う。

対象商品 : 07197346
2013-09-04
用途: 外気供給空調機の自動ロールフィルター交換装置の駆動モーターの軸受け交換

「外気供給空調機の自動ロールフィルター交換装置の駆動モーターの軸受け交換」の保守交換でこのパーツが容易に入手できたことに、大変満足しています。
現物のサイズから、求める品名、型番まで検索エンジンでヒットできて、10年管使用してきた錆びたフランジと交換して、駆動系は、完全にリフレッシュ。また10年使用できます。納期に少し時間がかかりましたが、代理店経由ならもっと日数がかかったはず。
もっとも、至急修理の必要な装置なら、即納を望むところですが・・・
あと、5か所装置があるので、その装置の保守の際には、是非購入したいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする