※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度用2枚刃ボールEM MSBH230 R0.075(D4)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07197864 品番08-00507-00007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
材質超微粒子超硬 R0.075 全長(mm)50 刃長(mm)0.15 シャンク径(Φmm)4 刃先径(Φmm)0.15 トラスコ品番727-9183 刃数2 刃径(Φmm)0.15 ボール半径R(mm)0.075
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする