8F200S インラインフローコントロールバルブ ParkerTAIYO 07198213

8F200S インラインフローコントロールバルブ ParkerTAIYO 07198213
8F200S インラインフローコントロールバルブ ParkerTAIYO 07198213
8F200S インラインフローコントロールバルブ ParkerTAIYO 07198213

インラインフローコントロールバルブ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
管接続口径1/8
最高使用圧力(MPa)34.5
内容量1台注文コード07198213品番8F200S
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。
ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。

寸法B(mm)47.5寸法C(mm)43.5寸法D(mm)51寸法E(mm)32.5寸法F(mm)16寸法G(Φmm)19最高使用圧力(MPa)34.5質量(g)115使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)管接続口径1/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油流量(L/min)(最大)11バルブ種類流量制御弁
注意
※取付の際、方向を間違えないようにしてください。方向を間違えますと、作動不良、機器破損等の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07198231
2016-06-23
用途: ホイストの作動の速さ
農・林・水産業

取付けの方向をわかりやすく紹介して欲しい

MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 07198231
2015-02-01
用途: レッカー車の油圧シリンダーのスピード調整

絞りが色分けしているので見やすい
もう少しコンパクトに出来ればもっと良いと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする