SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 耐油手袋
SHOWA(ショーワグローブ)の ニトリルゴム 耐油手袋
SHOWA(ショーワグローブ)の 厚手タイプ ニトリルゴム
イエローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07198371
品番
No.770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
引き裂きや磨耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムのオールコート裏布付手袋です。
特殊縫製により指股部分の強度をアップしました。
サイズ
M
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
21.5
色
イエロー
入数(双)
1
用途
漁業/水産業/食品(加工)業/自動車関連業/土木建設業/石油・化学工業
本体質量(g)
36/片手
材質(裏)
ポリエステル、綿
材質(表)
ニトリル合成ゴム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07198371
No.770
07581603
No.770
水産ニトローブ
SHOWA(ショーワグローブ)
1双
¥
629
税込
¥
692
品名違いの相当商品