SR80PP10C×10 CD-R 48倍速対応 三菱ケミカル 07198633

SR80PP10C×10 CD-R 48倍速対応 三菱ケミカル 07198633
SR80PP10C×10 CD-R 48倍速対応 三菱ケミカル 07198633

CD-R 48倍速対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07198633品番SR80PP10C×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。
保管に便利な5mmプラケース入り。

仕様
48倍速対応
インクジェットプリンタ対応
用途データ用レーベル面色ホワイト(プリンタブル)ケース形状スリムタイプディスク厚さ(mm)1.2ディスク外径(Φmm)120ディスク内径(Φmm)15記憶容量(MB)700動作温度、湿度範囲5~55℃、10~80%RH入数10枚×10個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07198633SR80PP10C×1008209835SR80PP10SR80PP10C×10 CD-Rメディア 48倍速対応 Verbatim(バーベイタム) 08209835CD-Rメディア 48倍速対応Verbatim(バーベイタム)1ケース(10枚)
739
税込813
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする