※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クレトイシ
クレトイシの 研削砥石
クレトイシの フレキシブル砥石
てんとう虫タッチ・ソフト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
07198746
品番
BF2045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。
粒度
100
用途
ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨
仕様
HA100
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
外径(Φmm)
100
砥粒
HA(アルミナ系)