※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07199282
品番
08-00500-00065 (MSB230 R0.65(D6))
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
1.3
刃長(mm)
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
727-8152
材質
超微粒子超硬
R
0.65
刃径(Φmm)
1.3
ボール半径R(mm)
0.65
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。