※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング テーパーボールEM MTB230
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
0.6
先端径(mm)
1.35
注文コード
07200743
品番
08-00540-06004 (MTB230 R0.6X1ド)
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・先端径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
R
0.6
刃長(mm)
5
大端径(Φmm)
1.35
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
55
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
728-5116
先端径(mm)
1.35
ボール半径R(mm)
0.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。