曜日別特売
01-00490-03032 CBNスーパースピードラジアス SSR200 NS(日進工具) 07204015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBNスーパースピードラジアス SSR200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07204015品番01-00490-03032
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
全長(mm)50刃数2刃径(Φmm)0.3シャンク径(Φmm)4刃長(mm)0.13材質立方晶窒化硼素(CBN)トラスコ品番724-9462
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする