使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+300
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
長さL(mm)100(-0.1〜-0.3)
幅W(mm)75(-0.1〜-0.3)
厚さT(mm)20(±0.025)
取付穴数2
面取A
取付穴ピッチl1(mm)50(±0.2)
取付穴ピッチl2(mm)25