曜日別特売
SLP-50200A #500SP L形プレート オイレス工業 07205852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLP-50200A #500SP L形プレート オイレス工業 07205852
SLP-50200A #500SP L形プレート オイレス工業 07205852
SLP-50200A #500SP L形プレート オイレス工業 07205852

#500SP L形プレート

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
長さL(mm)200
全幅W(mm)50
厚さT(mm)45
内容量1個注文コード07205852品番SLP-50200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
運動方向は長さ方向です。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
厚さT(mm)45全幅W(mm)50取付穴ピッチa(mm)55取付穴ピッチb(mm)50取付穴ピッチc(mm)55長さL(mm)200適合六角穴付きボルト取付ボルトM10取付ボルト数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする