※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
ラジアスEM MSTNR230
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
1.5
全長(mm)
70
注文コード
07206124
品番
08-00770-15514
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
25
刃長(mm)
1.2
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
70
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
728-9847
刃径(Φmm)
1.5