曜日別特売
TC18-T3-FKG0 FRLコンビネーション ParkerTAIYO 07206342

TC18-T3-FKG0 FRLコンビネーション ParkerTAIYO 07206342
TC18-T3-FKG0 FRLコンビネーション ParkerTAIYO 07206342
TC18-T3-FKG0 FRLコンビネーション ParkerTAIYO 07206342

FRLコンビネーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード07206342品番TC18-T3-FKG0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400

外観色にクリーンなイメージのホワイトグレーを採用。
コンビネーションの接続はジョイナー方式で簡単に行えます。
ボウルの取外しが容易にできメンテナンス等に便利です。
圧力調整は大きな丸形ノブでスムースにできます。また、ロックもワンタッチ機構により簡単です。
給油はフィルタプラグを取り外すことにより、メイン圧を止めずに行えます。
ボウルガード・Tブラレットは標準装備しています。

用途エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータを組み合わせた、空気圧に欠かせない機器です。圧縮空気の清浄と圧力の調整及び、空気圧機器への潤滑油を供給するのに使用します。付属品丸形圧力計付(圧力レンジは0~1.0MPa)接続口径RC3/8質量(kg)1.29使用温度範囲(℃)-5~(+52) 但し凍結なきこと最高使用圧力(MPa)1.03使用流体空気排水方式準標準(使用圧力範囲:0.1~1.03MPa)設定圧力範囲(MPa)0.03~0.86圧力計接続口径RC1/4ろ過度(μm)5推奨潤滑油タービン油1種(無添加) ISO VG32相当品油滴下最少流量(L/min[ANR])30ボウル・ドレン弁プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン(ルブリゲータはドレン弁なしとなります。)ドレン貯容量(cm3)51オイル貯容量(cm3)121
注意
※プラスチックボウルは化学薬品、溶剤、塗料、鉱油、リン酸エステル系作動油、直射日光により破損又は破裂する恐れがありますので、これらの影響がある環境では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする