※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
ラジアスEM MSTNR230
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
100
注文コード
07206885
品番
08-00770-30415
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
50
刃長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
100
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
729-0250
刃径(Φmm)
3