※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
沈めフライステーパーシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07209852
品番
22
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
22
案内径(mm)
23
外径(Φmm)
32
刃長(mm)
28
全長(mm)
142.5
トラスコ品番
810-1706
シャンク径
MT2