HT-25R ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 07209946 HT-25R ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 07209946 HT-25R ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 07209946

ホールテスト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)20〜25 校正証明書- 注文コード07209946 品番HT-25R
参考基準価格(税別)¥73,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る

堅牢で緻密な構造です。
三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。
定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)20〜25 目量(mm)0.005 測定子チタンコーティング 付属品- 仕様エクステンションロッド(オプション):952622(150mm) その他セットリング、エクステンションロッドは付属していません。 トラスコ品番288-4208 種別三点式 シリーズ368 寸法L1(mm)137〜142 寸法L2(mm)94 寸法L3(mm)0.3以下 寸法L4(mm)8.3 寸法L5(mm)5.2 最大許容誤差(μm)JMPE:±3(最大差3) RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番368-166 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※セットリング、エクステンションロッドは付属していません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07209937
2020-08-04
用途:
工作機械による穴加工測定工具
教育・研究機関

高価な穴測定工具でありますが、ハメアイ公差の厳しい穴加工の必需品です。穴計測に接触ポイントが3点によりズレが生じにくく簡単に高精度寸法が出せる。今回の商品は接触ポイントが従来のモノより硬質材に改善されており永く精度維持できるのではないかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする