WKCR1-P 蛍光ペン 蛍光オプテックス ケア ゼブラ 07210165

WKCR1-P 蛍光ペン 蛍光オプテックス ケア ゼブラ 07210165 WKCR1-P 蛍光ペン 蛍光オプテックス ケア ゼブラ 07210165

蛍光ペン 蛍光オプテックス ケア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード07210165 品番WKCR1-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1本で太・細書き両用。乾けば水に流れず、耐光性に優れています。鮮やかな蛍光色が長く持続します。感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。製品重量の約74%に再生樹脂を使用しています。

線幅(mm)
細:0.8〜1.1
太:4.0
成分水性顔料(インキ) 全長(mm)133.9 質量(g)8.1 材質(軸)再生樹脂 最大径(Φmm)10.8 材質(キャップ)再生樹脂 インク色ピンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07210165 WKCR1-P 00671002 WKCR1-P 蛍光ペン 蛍光オプテックスケア ゼブラ 蛍光ペン 蛍光オプテックスケア ゼブラ 1本 70 税込77 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする