曜日別特売
PU-71NH スナップスイッチ ELPA 07210542

PU-71NH スナップスイッチ ELPA 07210542
PU-71NH スナップスイッチ ELPA 07210542
PU-71NH スナップスイッチ ELPA 07210542
PU-71NH スナップスイッチ ELPA 07210542
PU-71NH スナップスイッチ ELPA 07210542

スナップスイッチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
機能動作ON - OFF
内容量1個注文コード07210542品番PU-71NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

定格:125V 3A 2P
1回路用ON/OFFスイッチ

用途主に屋内工作の電源・スイッチの入切や照明スイッチなどの切換スイッチとして使用します。定格125V3A2P端子形状はんだ端子機能動作ON - OFF仕様1回路用ON/OFFスイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07210542
2017-10-29
用途: 自宅用

ボイラーの追い炊き用の スイッチ交換用に購入 早速取り換えてOKです。大きさが解りずらいのでやや不満 商品は安くて良いと思います。

対象商品 : 07210542
2015-03-28
用途: オーディオ機器の平衡と不平衡の変換器

キャノンプラグからフォンプラグに変換するための変換器の中で、キャノンプラグの1番ピンをアースに落とすか、浮かせたままにするかの切り替え用に購入しました。
大きさ的に丁度良い大きさで、大変助かっています。ありがとうございました。

対象商品 : 07210542
2015-12-11
用途: 作業等スイッチ
サービス業

使用感はまずまずだと思います。レバー部もう少し長いタイプを探しましたが、、、。

対象商品 : 07210542
2014-03-08
用途: 商品の部材に使用します。
有限会社コバック製造業

使い勝手は良いです。もう少し安いと助かります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする