CDS-1 弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 07210787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 メーカー商品コードCY1.0 注文コード07210787 品番CDS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品はRoHS指令・メーカー商品コードなど49種類から選べます 他の種類を見る

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。

材質ハイス(高速度鋼)HSS 全長(mm)45 表面処理ノンコート トラスコ品番837-6011 寸法・サイズ(mm)1 有効長(mm)1.5 メーカー商品コードCY1.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07210787 CDS-1 04475773 CD-S 1 X60°X4 弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04475773
2023-09-30
用途:
ラジコンの部品をとめるのに

大きくなく、小さくもなく、ちょうど良い太さで重宝しています

対象商品:
04475861
2018-07-03
用途:
金属、木部へのドリルガイド

これはいい。ドリルのセンターが踊らず、正確な位置に穴を開けることが出来ます。

対象商品:
04475861
2017-06-24
用途:
ボルトのワイヤリング穴を開けるのに重宝してます。

ステンレスのボルトやナットでも ポンチを打てば、そこからグイグイ潜り込んで行ってくれて 作業が楽になった。
ひとつ持ってると重宝する
でも無理すると折れるので、予備もあったほうがいいかも。

対象商品:
04475807
2020-09-02
用途:
穴あけ
その他業種

写真と実物が違ってます。実物は両端に歯が付いてます、、

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
画像を差し替え致しました。

対象商品:
40849331
2018-02-01
用途:
sennbann kakou
久保製作所 様

taihenn yokatta
mata onegaisimasu

1人が参考にしています
対象商品:
40849322
2020-03-03
用途:
フライス加工
西出鉄工所 様

フライスで穴明加工のセンターポンチ取りに使用しました、が先端が細いので折れました、次回からもう一段大きいセンタードリルにします。

対象商品:
40277203
2014-08-02
用途:
小型旋盤でのセンター出し

小型旋盤でのセンター出し用に購入しました。一般のセンタードリルでは大きな穴があきますがこれによし小さい穴ですむので、小物の作成には最適です。

対象商品:
40849322
2018-03-02
用途:
センターポンチの代わり

ポンチを打つのが面倒くさい時 チャックにこれを取り付けると短くてたわみが無いのでセンターポンチの代わりになります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする