※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
0.5
注文コード
07210875
品番
CESB0.5 (0.5X60°X120°X3.15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,280
この商品は
刃先径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
0.8
全長(mm)
31.5
シャンク径(Φmm)
3.15
トラスコ品番
486-2821
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃先径(Φmm)
0.5
表面処理
ノンコート
メーカー商品コード
CEB0.5