※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
CEA1.25Q
注文コード
07210927
品番
CEQA1.25 (1.25X90°X4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,340
この商品は
メーカー商品コード
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
1.25
刃長(mm)
1.4
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
486-2571
材質
ハイス(高速度鋼)
質量(g)
6.3
表面処理
ノンコート
メーカー商品コード
CEA1.25Q
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07210927
CEQA1.25 (1.25X90°X4)
40849505
CEQA 1.25 X 90°X 5
強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
859
税込
¥
945
注文コードが変更になりました