※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
CEA1.6Q
注文コード
07210954
品番
CEQA1.6 (1.6X90°X6.3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
メーカー商品コード
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
1.6
刃長(mm)
1.8
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6.3
トラスコ品番
486-2589
材質
ハイス(高速度鋼)
質量(g)
10.82
表面処理
ノンコート
メーカー商品コード
CEA1.6Q
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07210954
CEQA1.6 (1.6X90°X6.3)
40849514
CEQA 1.6 X 90°X 6.3
強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
929
税込
¥
1,022
注文コードが変更になりました