CESA1.6  (1.6X60°X4) 強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 07210963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 メーカー商品コードCEA1.6 注文コード07210963 品番CESA1.6 (1.6X60°X4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品はメーカー商品コード28種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)1.6 刃長(mm)2.4 全長(mm)35.5 シャンク径(Φmm)4 トラスコ品番486-2732 メーカー商品コードCEA1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07210963 CESA1.6 (1.6X60°X4) 04478512 CESA 1.6×60°×4 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 878 税込966 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40849523
2019-03-07
用途:
自動車整備

どセンター出したいのならコレ!と、外注先の金属加工屋さんに言われ購入!ほどほどセンターが多いのであまり出番はありません。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする