※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
1.6
注文コード
07210972
品番
CESB1.6 (1.6X60°X120°X6.3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
刃先径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
2.4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6.3
トラスコ品番
486-2872
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃先径(Φmm)
1.6
表面処理
ノンコート
メーカー商品コード
CEB1.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07210972
CESB1.6 (1.6X60°X120°X6.3)
02210608
CESB 1.6 × 60°× 6.3
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました