CEQA10  (10X90°X31.5) 強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 07210988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 メーカー商品コードCEA010Q 注文コード07210988 品番CEQA10 (10X90°X31.5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,400
この商品はメーカー商品コード28種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)10 刃長(mm)11.2 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)31.5 トラスコ品番486-2597 材質ハイス(高速度鋼) 質量(g)463 表面処理ノンコート メーカー商品コードCEA010Q

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07210988 CEQA10 (10X90°X31.5) 40849593 CEQA 10 X 90°X 31.5 強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40849523
2019-03-07
用途:
自動車整備

どセンター出したいのならコレ!と、外注先の金属加工屋さんに言われ購入!ほどほどセンターが多いのであまり出番はありません。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする